Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23042AF110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453114

Sonepar Artikelnummer

121380124

Hersteller Artikelnummer

1FL23042AF110HB0

Hersteller Typ

1FL2304-2AF11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23042AF110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.900 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Ständermoment: M0=1,45 Nm
    • Nennmoment: Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Stabile und präzise Leistung in verschiedenen Anwendungen.
    • Vielseitig einsetzbar durch die breite Drehmomentabdeckung.
    • Hohe Robustheit und Schutz gegen Umwelteinflüsse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.