Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453282

Sonepar Artikelnummer

121380125

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF111MB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.800 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,75 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für effiziente Antriebslösungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=3,02 Nm; Mn=2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Inklusive
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibilitätsantrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit zur Optimierung von Prozessen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch effiziente Antriebslösungen.
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank der Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Niedrige, mittlere und hohe Trägheitseinstellungen für verschiedene Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.