Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23042AF011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453091

Sonepar Artikelnummer

121380142

Hersteller Artikelnummer

1FL23042AF011SB0

Hersteller Typ

1FL2304-2AF01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23042AF011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.500 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistungseffizienz in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Momentan: M0=1,45 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: ja
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 niedrig, S-1FL22 mittel, S-1FL23 hoch

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für Präzisionsanwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Kompatibilität mit der vollständigen Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.