Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23042AF111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453152

Sonepar Artikelnummer

121380146

Hersteller Artikelnummer

1FL23042AF111SB0

Hersteller Typ

1FL2304-2AF11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23042AF111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.900 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit einer Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=1,45 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Schutzklasse: IP65
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verschiedene Typen von niedrig bis hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch Überlastfähigkeit und hohe Drehmomentstabilität.
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungsgebiete dank der umfangreichen Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Steuerungsanwendungen.
    • Robuste Bauweise mit Öl-Dichtung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.