Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453237

Sonepar Artikelnummer

121380153

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF110HB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.800 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,75 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit, ideal für die Verwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,75 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=2,39 Nm
    • Hebeachse: 45 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung vorhanden
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350%

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendung
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen
    • Vielseitig einsetzbar durch niedrige, mittlere und hohe Rotorträgheit
    • Optimaler Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für verbesserte Antriebslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.