Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453176

Sonepar Artikelnummer

121380154

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF010HB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,75 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 3,02 Nm
    • Maximales Drehmoment (Mn): 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: keine
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: vorhanden
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 %, geeignet für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung.
    • Verlässliche Leistung in verschiedenen Anwendungsgebieten durch die SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Einfache Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.