Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453251

Sonepar Artikelnummer

121380156

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF110MB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.800 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,75 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für effiziente Antriebslösungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: 0,75 kW
    • Nenn Drehzahl: 3000 U/min
    • Momentenwerte: M0=3,02 Nm; Mn=2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistert.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für eine optimale Systemintegration.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheitsstufen für unterschiedliche Anwendungen.
    • Robuste Bauweise und Schutzklasse IP65 sorgen für Langlebigkeit in rauen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.