Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453183

Sonepar Artikelnummer

121380157

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF010SB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % für maximale Produktivität.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0): 3,02 Nm
    • Nennmoment (Mn): 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für vielfältige Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit ermöglicht das Meistern von Drehmomentspitzen.
    • Optimiert die Produktivität in verschiedenen Anwendungsbereichen.
    • Flexible Rotorträgheit für unterschiedliche Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.