Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453213

Sonepar Artikelnummer

121380162

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF011SB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was ihn ideal für Aufgaben mit hohen Drehmomentanforderungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,75 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=3,02 Nm; Mn=2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: vorhanden
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für vereinfachte Integration.
    • Niedrige bis hohe Trägheit bietet Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
    • Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.