Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23042AF010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453077

Sonepar Artikelnummer

121380190

Hersteller Artikelnummer

1FL23042AF010MB0

Hersteller Typ

1FL2304-2AF01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23042AF010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.500 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet hohe Genauigkeit und Überlastfähigkeit, ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennunterer Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=1,27 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % des Nennmoments
    • Schutzklasse: IP65
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Achshöhe: 45 mm mit Winkelstecker AM21bit
    • Öldichtung: vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für optimale Leistung.
    • Vielseitige Auswahl an Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch) zur Anpassung an spezifische Anwendungen.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Steuerung und Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.