Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453190

Sonepar Artikelnummer

121380191

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF010MB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.400 kg

    SIMOTICS S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Daten:

    • Netzspannung: 400 V, 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,75 kW
    • Nennanzahl der Umdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Moment bei kleinstem Drehmoment: M0=3,02 Nm
    • Nennmoment: Mn=2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker AM21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für das Meistern hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch leistungsstarke Motoren
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kompatible Antriebsfamilie SINAMICS

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.