Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452834

Sonepar Artikelnummer

121379873

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF010MB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.535 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nennmotorendrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Ständermoment: M0=5 Nm
    • Maximales Moment: Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AM21bit glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrige (S-1FL21), mittlere (S-1FL22) und hohe (S-1FL23) Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen zur Steigerung der Produktivität.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.