Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452865

Sonepar Artikelnummer

121379895

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF011MB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.535 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Überlastfähigkeit für anspruchsvolle Antriebsanwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmomentbereich: M0=5 Nm; Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Verbindung: Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibilität: Passender Antrieb mit SINAMICS S200 Servomotor

    Kundenbenefite:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern sorgt für eine hohe Betriebseffizienz.
    • Erhältlich in verschiedenen Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch) für flexiblen Einsatz.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung und Reaktion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.