Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452841

Sonepar Artikelnummer

121379898

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF011HB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.535 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % zur Optimierung der Produktivität.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0): 5 Nm
    • Max. Moment (Mn): 4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Verwendbar mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.
    • Verschiedene Rotorträgheiten zur Anpassung an spezifische Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.