Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452810

Sonepar Artikelnummer

121379899

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF010HB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.535 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine hohe Überlastfähigkeit, ideal für anspruchsvolle Anwendungsfelder.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=5 Nm; Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm mit Winkelstecker AS17
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel: passt zu SINAMICS S200 Servomotoren
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht Umgang mit hohen Drehmomentspitzen.
    • Erhöhung der Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten für individuelle Anforderungen.
    • Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS, geeignet für verschiedene Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.