Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.381 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452919

Sonepar Artikelnummer

121379900

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF111SB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.381 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für präzise Anwendungen konzipiert und bietet eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %, was die Produktivität steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0): 5 Nm
    • Nennmoment (Mn): 4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibilität: Passender Antrieb SINAMICS S200 Servomotor

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit ermöglicht das Handling von Drehmomentspitzen.
    • Erhöht die Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Flexible Rotorträgheit (niedrig, mittel, hoch) passend für verschiedene Anwendungen.
    • Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.