Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452827

Sonepar Artikelnummer

121379901

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF010SB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.535 kg

    SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nennzahl: Nn=3000 U/min
    • Betriebsdrehmoment: M0=5 Nm; Moment: Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm mit Winkelstecker AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit erhöht die Produktivität durch das Handling von hohen Drehmomentspitzen.
    • Vielseitige Rotorträgheit für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
    • Schutzklasse IP65 sorgt für Robustheit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.