Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452858

Sonepar Artikelnummer

121379903

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF011SB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.535 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern geeignet.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Motorenmoment (M0): 5 Nm
    • Nennmoment (Mn): 4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350%
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht höchste Genauigkeit in Anwendungen.
    • Verbessert die Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebssystemfamilie.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten für spezifische Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.