Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.381 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452926

Sonepar Artikelnummer

121379904

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF111MB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.381 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nominale Leistung (Pn): 1,5 kW
    • Nennschwindigkeit (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0): 5 Nm
    • Max. Moment (Mn): 4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Flexible Antriebslösungen für verschiedene Anwendungsgebiete dank SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.