Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.381 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452902

Sonepar Artikelnummer

121379906

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF111HB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.381 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit einer Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nennzahl (Nn): 3000 U/min
    • Momentan (M0): 5 Nm
    • Nennmoment (Mn): 4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Steigert die Produktivität durch hervorragende Drehmomenthandhabung bei hohen Spitzen.
    • Ermöglicht höchste Präzision in verschiedenen Anwendungen.
    • Die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS unterstützt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.