Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.381 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452889

Sonepar Artikelnummer

121379908

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF110SB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.381 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: 1,5 kW
    • Nennumdrehungen: 3000 U/min
    • Momentenbeiwert: M0=5 Nm
    • Maximales Moment: Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm mit Winkelstecker AS21bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit bis 350%

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision erhöht die Produktivität.
    • Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Rotorträgheitswerte.
    • Nahtlose Integration in Systeme mit SINAMICS S200.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.