Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.806 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452940

Sonepar Artikelnummer

121379909

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF010SB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.806 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nenndrehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Max. Moment (M0): 8 Nm
    • Moment (Mn): 6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit bei der Positionierung und Bewegung.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern von hohen Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Antriebslösungen.
    • Rotorträgheit: Auswahl zwischen niedriger, mittlerer und hoher Trägheit für verschiedene Anwendungen.
    • Nahtlose Integration in die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS für flexibles Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.