Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21052AF110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.381 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452896

Sonepar Artikelnummer

121379910

Hersteller Artikelnummer

1FL21052AF110MB0

Hersteller Typ

1FL2105-2AF11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21052AF110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.381 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Momentan (M0): 5 Nm
    • Momenten (Mn): 4,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %.
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm.
    • Rotorträgheit: verfügbare Varianten - niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23).

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentkapazität.
    • Bessere Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungsgebiete mit der Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Robuste Bauweise mit hohem Schutzgrad gegen Umwelteinflüsse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.