Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.806 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452964

Sonepar Artikelnummer

121379911

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF011HB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.806 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für optimale Produktivität.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2 kW
    • Nennrotation: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=8 Nm; Mn=6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servoumrichter
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit verbessert die Effizienz in der Produktion.
    • Vielfältige Trägheitsoptionen für unterschiedliche Einsatzgebiete.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsbereichen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.