Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.656 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453008

Sonepar Artikelnummer

121379912

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF110SB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.656 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Max. Drehmoment (M0): 8 Nm
    • Nennmoment (Mn): 6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit durch erstklassige Motorentechnologie.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Erhöhung der Produktivität durch effiziente Antriebslösungen.
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS S200 Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.