Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.806 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452988

Sonepar Artikelnummer

121379913

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF011MB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.806 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überlegene Überlastfähigkeit, ideal für die Anwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Einzelheiten:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nennzahl (Nn): 3000 U/min
    • Momenten ([M0]: 8 Nm; [Mn]: 6,6 Nm)
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Verbesserte Produktivität durch hohe Präzision und Leistung.
    • Verfügbar in unterschiedlichen Rotorträgheiten für verschiedene Anwendungsszenarien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.