Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.656 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453046

Sonepar Artikelnummer

121379914

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF111MB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.656 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für eine verbesserte Produktivität in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Max. Drehmoment: M0=8 Nm
    • Nennmoment: Mn=6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für das meisterhafte Handling von Drehmomentspitzen.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für flexible Anwendungen.
    • Verfügbare Varianten mit unterschiedlicher Rotorträgheit: niedrig, mittel und hoch.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.