Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.656 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453039

Sonepar Artikelnummer

121379915

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF111SB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.656 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn = 2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn = 3000 U/min
    • Max. Moment: M0 = 8 Nm
    • Nennmoment: Mn = 6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm mit Winkelstecker AS21bit
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: gering (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigert die Produktivität durch präzise Ansteuerung und effektive Leistung.
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.