Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.656 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452995

Sonepar Artikelnummer

121379920

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF110HB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.656 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nennzahl Nn: 3000 U/min
    • Moment M0: 8 Nm
    • Moment Mn: 6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Mit Winkelstecker AS17bit
    • Glatte Welle, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verfügbar in niedrig, mittel und hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Höchste Genauigkeit bei Anwendungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheit Optionen.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.