Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.806 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452971

Sonepar Artikelnummer

121379926

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF011SB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.806 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • PN: 2 kW
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 8 Nm
    • Mn: 6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % für das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Produktivitätssteigerung durch außergewöhnliche Genauigkeit.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten innerhalb der SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.