Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21054AF110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.656 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453015

Sonepar Artikelnummer

121379929

Hersteller Artikelnummer

1FL21054AF110MB0

Hersteller Typ

1FL2105-4AF11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21054AF110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.656 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für leistungsstarke Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Maximales Drehmoment (M0): 8 Nm
    • Nennmoment (Mn): 6,6 Nm
    • Achshöhe: 52 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Entwickelt für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit ermöglicht exakte Positionierung.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % verbessert die Handhabung von Drehmomentspitzen.
    • Steigert die Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten dank der SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Verfügbar in unterschiedlichen Rotorträgheiten für maßgeschneiderte Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.