Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.634 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452629

Sonepar Artikelnummer

121380072

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF011MB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.634 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=3,6 Nm; Mn=3 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentspitzen können problemlos gemeistert werden, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.
    • Einfache Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für verbesserte Systemperformance.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die breite Palette der Rotorträgheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.