Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452780

Sonepar Artikelnummer

121380075

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF111HB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.072 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nennzahl: Nn=3000 U/min
    • Motorstartmoment: M0=6 Nm
    • Nennmoment: Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentspitzen werden problemlos gemeistert, was die Produktivität steigert.
    • Optimale Einsatzmöglichkeit für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten.
    • Hervorragende Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für verbesserte Systemleistung.
    • Beeindruckende Genauigkeit und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.