Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.634 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452605

Sonepar Artikelnummer

121380077

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF011HB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.634 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1 kW
    • Nennunterstützung (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0): 3,6 Nm
    • Nennmoment (Mn): 3 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit steigert die Produktivität.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für einfache Integration.
    • Robuste Konstruktion mit Schutzklasse IP65 für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.