Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.634 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452612

Sonepar Artikelnummer

121380078

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF011SB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.634 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nennzahl: Nn=3000 U/min
    • Dauerndes Moment: M0=3,6 Nm
    • Maximalmoment: Mn=3 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigert die Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Bestens geeignet für verschiedene Anwendungsgebiete der Antriebstechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.