Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.681 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452636

Sonepar Artikelnummer

121380079

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF110HB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.681 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn = 1 kW; Nn = 3000 U/min
    • M0 = 3,6 Nm; Mn = 3 Nm
    • Achshöhe: 48 mm mit Winkelstecker AS17bit
    • Glattes Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibilität: Passender Antrieb SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % für das Meistern von Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Ansteuerung.
    • Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für optimale Leistung.
    • Vielseitige Anwendungsfähigkeit durch komplette Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.