Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.681 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452650

Sonepar Artikelnummer

121380081

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF110MB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.681 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (Mn): 3 Nm
    • Momentanmoment (M0): 3,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AM21 bit, glatte Welle
    • Toleranz: N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für die Handhabung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch leistungsstarken Betrieb.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.