Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452742

Sonepar Artikelnummer

121380097

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF011MB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.027 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für höchste Genauigkeit ausgelegt und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 1,5 kW
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 6 Nm
    • Mn: 4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS - Antriebsfamilie für ein breites Anwendungsspektrum.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.