Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.681 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452643

Sonepar Artikelnummer

121380098

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF110SB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.681 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=1 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Motormoment: M0=3,6 Nm; Mn=3 Nm
    • Achshöhe: 48 mm mit Winkelstecker AS21 bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotortypen: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch die zuverlässige Leistung.
    • Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungsgebiete durch die SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.