Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.681 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452674

Sonepar Artikelnummer

121380105

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF111SB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.681 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % zur Steigerung der Produktivität.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=1 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=3,6 Nm; Mn=3 Nm
    • Einbaumaß: Achshöhe 48 mm
    • Stecker: Winkelstecker AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit bei der Steuerung und Positionierung.
    • Hohe Überlastfähigkeit, die starke Drehmomentspitzen meistert.
    • Erhöhung der Produktivität durch zuverlässige Agilität und Kraft.
    • Flexibilität in verschiedenen Anwendungen dank der breiten Drehmomentabdeckung.
    • Robuste Konstruktion mit Schutzklasse IP65 für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.