Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.634 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452599

Sonepar Artikelnummer

121380127

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF010MB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.634 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350 % aus, was ihn ideal für Anwendungen mit hohen Drehmomentspitzen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 3,6 Nm
    • Maximalmoment (Mn): 3 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servoumrichter
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Ermöglicht eine signifikante Steigerung der Produktivität durch hohe Leistungsreserven.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten für spezifische Anwendungsbedürfnisse.
    • Robustes Design mit hohem Schutzgrad für zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.