Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452704

Sonepar Artikelnummer

121380131

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF010SB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.027 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=1,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Präzision und Überlastfähigkeit, ideal für die Verwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: 1,5 kW
    • Nennzahl: 3000 U/min
    • Max. Moment: 6 Nm
    • Nennmoment: 4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm mit Winkelstecker AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Handhabung hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch optimierte Leistung
    • Kompatibilität mit der umfassenden Antriebsfamilie SINAMICS

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.