Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452759

Sonepar Artikelnummer

121380141

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF110HB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.072 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nennlaufdrehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Momentenwerte: M0=6 Nm; Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Serminierung: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: enthalten
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: erhältlich in niedrig, mittel und hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für anspruchsvollste Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.