Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452803

Sonepar Artikelnummer

121380143

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF111MB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.072 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 ist für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern optimiert und bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Verdichtete Leistung: Pn=1,5 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Momentenwerte: M0=6 Nm; Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Schnittstelle: Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung vorhanden
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch präzise Steuerung und hohe Genauigkeit.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.
    • Zuverlässiger Betrieb dank IP65 Schutzklasse und Öldichtung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.