Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452773

Sonepar Artikelnummer

121380149

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF110MB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.072 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus, was ihn ideal für präzise Antriebsanwendungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1,5 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Ständer moment (M0): 6 Nm
    • Nenn moment (Mn): 4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Mit Winkelstecker AM21bit und glatter Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig (S-1FL21), Mittel (S-1FL22), Hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht höchste Präzision in Ihrer Anwendung.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % sorgt für Zuverlässigkeit bei hohen Drehmomentanforderungen.
    • Steigert die Produktivität durch effiziente und leistungsstarke Antriebslösungen.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten dank der SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.