Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452711

Sonepar Artikelnummer

121380150

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF010MB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.027 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistung mit einer hohen Überlastfähigkeit, ideal für Anwendungen in Verbindung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=1,5 kW
    • Nenndrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Momentenwerte: M0=6 Nm; Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm mit Winkelstecker AM21
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Steuerung
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsgebieten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.