Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22052AF010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.634 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452575

Sonepar Artikelnummer

121380187

Hersteller Artikelnummer

1FL22052AF010HB0

Hersteller Typ

1FL2205-2AF01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22052AF010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.634 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 1 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 3,6 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 3 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AS17bit glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Varianten: niedrige, mittlere und hohe Trägheit (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit der Bewegungsführung.
    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen für gesteigerte Produktivität.
    • Flexibilität durch verschiedene Trägheitsoptionen.
    • Robuste Konstruktion mit hohem Schutzgrad (IP65).
    • Optimale Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.