Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF010HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452698

Sonepar Artikelnummer

121380188

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF010HB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF01-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF010HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.027 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistung, ideal für präzise Anwendungen in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=6 Nm; Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % Drehmoment
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentreserven.
    • Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Rotorträgheiten.
    • Einfache Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise und Schutzklasse IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.