Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 48 / 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22054AF110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452766

Sonepar Artikelnummer

121380189

Hersteller Artikelnummer

1FL22054AF110SB0

Hersteller Typ

1FL2205-4AF11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22054AF110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.072 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=1,5 kW
    • Touren: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=6 Nm; Mn=4,6 Nm
    • Achshöhe: 48 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Spezialausführung: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Betriebsstabilität mit einer Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Erhöhter Produktivität durch präzise Steuerung und Leistungsabgabe.
    • Flexibel einsetzbar durch die umfassende SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.