Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60421AF612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674499

Sonepar Artikelnummer

121122800

Hersteller Artikelnummer

1FL60421AF612AA1

Hersteller Typ

1FL6042-1AF61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60421AF612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.400 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 0,4 kW; NN: 3000 U/min
    • M0: 1,9 Nm; MN: 1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V70/V90 Umrichtern
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) verfügbar
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung mit Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Installation
    • Leistungsstarkes Servosystem durch Kombination mit SINAMICS V90
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie